HOOVER CH30000 håndholdt støvsuger, 79 cfm vakuumluftstrøm, 8.5 lb Wt, 66 dB lydnivå, standard | CR4EAX 6ENE3

HOOVER CH30000 håndholdt støvsuger, 79 cfm vakuumluftstrøm, 8.5 lb Wt, 66 dB lydnivå, standard

På lager
Vare: CR4EAX Modell: CH30000Kryssreferanse: 6ENE3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOOVER CH30000 håndholdt støvsuger, 79 cfm vakuumluftstrøm, 8.5 lb Wt, 66 dB lydnivå, standard
2 653 NOK / enhet