Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V5852A2049 Toveis svetteventil 1/2 tommer 1.2 Cv | AD6UPD 4ATC2

HONEYWELL V5852A2049 Toveis svetteventil 1/2 tomme 1.2 CV

På lager
Vare: AD6UPD Modell: V5852A2049Kryssreferanse: 4ATC2
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddekuleventil
Volumkoeffisient1.2
Tilkoblingstype / størrelseSvette 1/2 "
Dybde3"
Høyde3"
Maks. Vanntemp.36 til 248 grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk40.5
Trygt arbeidsvanntrykk240
SpesifikasjonerLangt slag tillater større kontrollområde. Myk ventilsete gir lav lekkasjegrad. Gjenget plastdeksel / manuelt håndtak tillater manuell bruk. Lett installert i områder der det er begrenset plass.
typen2-veis kassett
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481809015
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For bruk med serie 1000 aktuatorer: M6410, M7410, M6435, M7435 og Mp958 pneumatisk aktuator

Produktvarianter

ProduktModellByråets samsvarVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseDybdeHøydetypenPris
HONEYWELL VCZBB1100 Loddeklodeventil, 2-veis, patronholder, 1/2 tomme FNPT | CD3QDJ 279A83 VCZBB1100CRN3.5-2.754.3752-veis kassettbur918NOK
HONEYWELL V5853A2063 Loddeklodeventil, svettekoblingstype, 3/4 tommers kobling | CH6RWC 279C09 V5853A2063CRN.png4.9Svette 3/43 1 / 2 "3 15 / 32 "3-veis kassett1 968 NOK
HONEYWELL V5852A2072 Loddeklodeventil, svette 3/4 | CJ3LYZ 279C10 V5852A2072------1 448 NOK
HONEYWELL V5853A2048 Loddeklodeventil, svette, 1/2 tomme Størrelse | CJ3LZA 279A96 V5853A2048------1 189 NOK
HONEYWELL VCZNB6100 Loddeklodeventil, 1/2 tomme FNPT | CJ3LZB 279A74 VCZNB6100------1 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V5852A2049 Toveis svetteventil 1/2 tomme 1.2 CV
760NOK / enhet