Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L4064B2236 Vifte/grensekontroll | AB9MWR 2E819

HONEYWELL L4064B2236 Vifte/grensekontroll

På lager
Vare: AB9MWR Modell: L4064B2236Kryssreferanse: 2E819
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
2 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte- og grensekontroll
Dybde1.593
DifferensialFan Adj. 22 grader F, grense fast 25 grader F
ElementtypeInnsetting
Høyde4 9 / 32 "
Induktive forsterkere @ 120VVifte 7.0 Grense 4.0
Induktive forsterkere @ 240VVifte 14 Grense 8
Bytt handlingVifte nær ved stigning, begrense åpen på stigning
Bytt TypeSPDT
Temp. OmrådeVifte 50 til 200, begrense 100 til 250 F.
typenJusterbar temp, automatisk tilbakestilling
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Kontaktforsterkervurdering @ 24V (Fan 2.0 Limit 2.0)
    • Elementinnsettingslengde (in.) (8)

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL L4064B2228 Vifte/grensekontroll | AB9MWQ 2E818 L4064B22282 858 NOK
HONEYWELL L4064B2210 Vifte og grensekontroll, justerbar temperatur, automatisk tilbakestilling | AB9MWT 2E820 L4064B22103 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L4064B2236 Vifte/grensekontroll
2 567 NOK / enhet