Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L4064B2228 Vifte/grensekontroll | AB9MWQ 2E818

HONEYWELL L4064B2228 Vifte/grensekontroll

På lager
Vare: AB9MWQ Modell: L4064B2228Kryssreferanse: 2E818

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte- og grensekontroll
Dybde1.593
DifferensialFan Adj. 22 grader F, grense fast 25 grader F
ElementtypeInnsetting
Høyde4 9 / 32 "
Induktive forsterkere @ 120VVifte 7.0 Grense 4.0
Induktive forsterkere @ 240VVifte 14.0 Grense 8.0
Bytt handlingVifte nær ved stigning, begrense åpen på stigning
Bytt TypeSPDT
Temp. OmrådeVifte 50 til 200, begrense 100 til 250 F.
typenJusterbar temp, automatisk tilbakestilling
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Kontaktforsterkervurdering @ 24V (Fan 2.0 Limit 2.0)
    • Elementinnsettingslengde (in.) (5)

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL L4064B2236 Vifte/grensekontroll | AB9MWR 2E819 L4064B22362 563 NOK
HONEYWELL L4064B2210 Vifte og grensekontroll, justerbar temperatur, automatisk tilbakestilling | AB9MWT 2E820 L4064B22103 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L4064B2228 Vifte/grensekontroll
2 858 NOK / enhet