Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L404F1102 Pressuretrol-kontroller, SPDT, automatisk resirkulering, 10 til 150 PSI | AH6EQG 35YK41

HONEYWELL L404F1102 trykkkontroller, SPDT, automatisk resirkulering, 10 til 150 PSI

På lager
Vare: AH6EQG Modell: L404F1102Kryssreferanse: 35YK41
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
4 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Switch-kontroller, SPDT
Passer til merkevareHoneywell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)18.03
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell L404F1102 trykkregulator for kontroller som gir betjeningskontroll med automatisk grensebeskyttelse for trykksystemer opptil 300 psi
    • Brukes til å kontrollere trykk av damp, ikke-etsende væsker, luft og ikke-brennbare gasser
    • Knappvirkende brytermekanisme for å åpne eller lukke en krets ved trykkstigning og differensialtrykkjustering
    • Overflatemonteringsanlegg for å redusere interferenskoblinger i begrensede kretsløyfeområder
    • Membransensor i rustfritt stål for måling av svært små trykkaggregater

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L404F1102 trykkkontroller, SPDT, automatisk resirkulering, 10 til 150 PSI
4 540 NOK / enhet