HONEYWELL HE250A1005 Ovnsfukter Bypass 17 Gpd | AE9GCM 6JJL0

HONEYWELL HE250A1005 Ovnsfukter Bypass 17 Gpd

På lager
Vare: AE9GCM Modell: HE250A1005Kryssref: 6JJL0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvn luftfukter
Forsterker AC0.570
FARGEGrå
Dybde10.125 "
AvløpstypeKontinuerlig
Høyde17.5 "
Maks. Kvadratfot kapasitet2500
Antall hastigheter1
typenTøm forbikjøring
Spenning24
Garanti5 år.
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2675
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)68.83
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode8509805080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Vannbruk (17 gal./24 timer)
    • Åpning av plenum kreves (12-5 / 8 "H x 9-3 / 4" W)
    • Utskiftningsfilter (HC26A1008)
    • Wick Treated With (AgION antimikrobielt middel)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeBreddePris
HONEYWELL HE100A1000 Ovnfukter Bypass 12 Gpd | AE9GCJ 6JJK7 HE100A10000.50014 "14.5 "3 728 NOK
HONEYWELL HE150A1005 Ovn Luftfukter Bypass 12 Gpd | AE9GCK 6JJK8 HE150A10050.50014 "14.5 "5 520 NOK
HONEYWELL HE200A1000 Ovnsfukter Bypass 17 Gpd | AE9GCL 6JJK9 HE200A10000.75017.5 "15 "4 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL HE250A1005 Ovnsfukter Bypass 17 Gpd
5 972 NOK / enhet