Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL C7027A1049 UV-flammesensor, Mini-Peeper, 0 - 215 grader F | AH6EQF 35YK39

HONEYWELL C7027A1049 UV-flammesensor, mini-peeper, 0 - 215 grader F

På lager
Vare: AH6EQF Modell: C7027A1049Kryssreferanse: 35YK39
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
2 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUV-sensor, 1/2 "
Passer til merkevareHoneywell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Honeywell C7027A1049 UV-flammesensor brukes til å oppdage intensiteten til ultrafiolett stråling. Den er egnet for flammesikringskontroller med ultrafiolette forsterkere for overvåking av gass-, olje- og gassoljebrenneroperasjoner.

Egenskaper:

  • Denne sensoren har en festet krage som forenkler montering på et 1/2-tommers sikterør og sprengningsrør.
  • Denne flammedetektoren kan kobles i parallell konfigurasjon for tøffe flammesikringsinstallasjoner.
  • Den leveres med en 1/2-tommers spud-tilkobling for å gi sikker elektrisk ledning.
  • Denne sensoren kan betjenes ved temperaturer fra -40 til 215 grader F.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • Underwriters Laboratories Inc.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom IR- og UV-flammedetektorer?

A. IR-sensorer overvåker det infrarøde emisjonsspektralbåndet mellom 4.3 og 4.4 mikron, som er det viktigste strålingsutslippsbåndet for branner drevet av hydrokarboner. UV-sensorer oppdager flammer produsert av UV-lys.

Q. Hvordan tester du en UV-flammesensor?

A.

  • Pek på flammedetektoren, som skal være plassert både innenfor testområdet og på detektorens senterakse.
  • Vent til flammedetektoren slår seg på etter å ha trykket på bryteren.
  • Bryteren skal aktiveres intermitterende i en 1-sekunds puls for IR- eller UV/IR-detektorer (0.5 sek På, 0.5 sek Av).

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL C7027A1049 UV-flammesensor, mini-peeper, 0 - 215 grader F
2 721 NOK / enhet