Hoffman Watchman WCSD12-20 B-MA kondensatenhet er designet for å samle opp kondensat og returnere det til kjelen. Den er ideell for dampoppvarming, industriell prosessering, renserianlegg, kjemiske raffinerier, tremassepapirbehandling, tekstilfabrikker og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Dette duplekssystemet har to sirkulasjonspumper som fungerer vekselvis i systemer med store mengder kondensat for å redusere slitasje i noen av pumpene.
- Den har en flyteaktivert mekanisk dynamo som automatisk alternerer driften av to pumper og gir samtidig drift for å levere dobbel kapasitet under toppforhold.
- Enfasemotoren har dryppsikker konstruksjon og er i stand til å pumpe 18 gallons per minutt ved 20 psi utløpstrykk med en maksimal hastighet på 3450 rpm.
- Den har en støpejernsmottaker med lavt returinntak som gir tilstrekkelig drenering av radiatorer med lav høyde.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er et løpehjul?
A. En impeller er en bronsestøping i ett stykke konstruert ved hjelp av skallformprosessen, og produserer ekstremt jevne vannpassasjer og forbedret ytelse. Den er sikkert festet til akselen og holdes på plass med en skive i rustfritt stål og selvlåsende impellerskrue.
Sp. Hvorfor er kondensatenheten vertikalt montert?
A. Den er vertikalt montert med bronsehjul for riktig motorheving for å eliminere nedsenking hvis gulvet er oversvømmet eller for å gi et lavt nivå sugeinntak slik at pumpehjulet er tilstrekkelig nedsenket selv med minimum vannstand i mottakeren.
Q. Hva er funksjonen til et foringsrør i denne kondensatreturenheten?
A. Støpejernshuset til denne enheten kommer med en uttrekkbar toppfunksjon som tillater service av pumpen uten å forstyrre rørforbindelsene. Det gir lavest mulig plassering for pumpehjulet samtidig som det eliminerer luft- eller dampbinding av pumpen, selv når vannstanden er lavest i mottakeren.