HOFFMAN P2ALB30 løftestang, 3000mm | CH8NWM

HOFFMAN P2ALB30 Løftestang, 3000mm

Vare: CH8NWM Modell: P2ALB30
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOFFMAN P2ALB12 løftestang, 1200mm | CH8NWC P2ALB12-
RFQ
HOFFMAN P2ALB14 løftestang, 1400mm | CH8NWD P2ALB14-
RFQ
HOFFMAN P2ALB16 løftestang, 1600mm | CH8NWE P2ALB16-
RFQ
HOFFMAN P2ALB18 løftestang, 1800mm | CH8NWF P2ALB18-
RFQ
HOFFMAN P2ALB20 løftestang, 2000mm | CH8NWG P2ALB20-
RFQ
HOFFMAN P2ALB22 løftestang, 2200mm | CH8NWH P2ALB22-
RFQ
HOFFMAN P2ALB24 løftestang, 2400mm | CH8NWJ P2ALB24-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN P2ALB30 Løftestang, 3000mm