Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN F44GCPNK lukkeplate Wireway Stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde | AG2THM 32FN80

HOFFMAN F44GCPNK lukkeplate Wireway Stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde

På lager
Vare: AG2THM Modell: F44GCPNKKryssreferanse: 32FN80

Få tak i det Mai 6, mandag
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWireway lukkeplate
FinishANSI 61 Grå polyesterpulverfinish
FunksjonBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre
Høyde4"
Lengde4"
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
typenWireway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536908010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / Uten knockouts (Uten knockouts)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonHøydeLengdeNEMA innkapslingstypePris
HOFFMAN F44LP lukkeplate Wireway Stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde | AG2RYV 32FL84 F44LPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre4"4"121 084 NOK
HOFFMAN F22LP lukkeplate Ind Stål 2.50 tommer Høyde x 2.50 tommer Lengde | AG2TDW 32FL64 F22LPANSI 61 Grått polyesterpulverBrukes til å forsegle enden av en ledningsseksjon eller kjøre2.5 "2.5 "12871NOK
HOFFMAN F66LP lukkeplate Ind Stål 6 tommer Høyde x 6 tommer Lengde | AG2TET 32FM06 F66LPANSI 61 Grått polyesterpulverBrukes til å forsegle enden av en ledningsseksjon eller kjøre6"6"121 302 NOK
HOFFMAN F88LP lukkeplate Wireway Stål 8 tommers høyde x 8 tommers lengde | AG2TEZ 32FM15 F88LPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre8"8"121 696 NOK
HOFFMAN F22WP lukkeplate stål 2.50 tommers høyde x 2.50 tommers lengde | AG2TFD 32FM22 F22WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre2.5 "2.5 "12511NOK
HOFFMAN F44WP lukkeplate Wireway Stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde | AG2TFR 32FM40 F44WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre4"4"12854NOK
HOFFMAN F66WP lukkeplate Wireway Stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde | AG2TGB 32FM55 F66WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre6"6"12897NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN F44GCPNK lukkeplate Wireway Stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde
222NOK / enhet