HOFFMAN CSD303010SS metallisk kabinett 30 tommers høyde x 30 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2TAX 32FK68

HOFFMAN CSD303010SS metallisk kabinett 30 tommers høyde x 30 tommers bredde x 10 tommers dybde

På lager
Vare: AG2TAX Modell: CSD303010SSKryss Ref: 32FK68

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde10 "
Kapslingsdekselfunksjoner1/4 svinglås med skrutrekkeråpning
Kapslingsdekseltypehengslet
Finish# 4 Børstet
Gasketpolyuretan
Høyde30 "
Interiørpanel32FK28
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
Materiale304, 316 rustfritt stål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R, 4, 4X, 12
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)79.38
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN CSD16126SS Metallisk kabinett 16 tommer høyde x 12 tommer bredde x vegg | AG2RZV 32FK43 CSD16126SS6"16 "32FK1012 "20 656 NOK
HOFFMAN CSD16128SS metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RZW 32FK44 CSD16128SS8"16 "32FK1012 "21 605 NOK
HOFFMAN CSD16166SS metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2RZX 32FK45 CSD16166SS6"16 "32FK1216 "22 648 NOK
HOFFMAN CSD16168SS metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RZY 32FK46 CSD16168SS8"16 "32FK1216 "28 438 NOK
HOFFMAN CSD12126SS metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde vegg | AG2RZZ 32FK47 CSD12126SS6"12 "32FK0812 "17 804 NOK
HOFFMAN CSD20166SS metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2TAA 32FK48 CSD20166SS6"20 "32FK1416 "25 347 NOK
HOFFMAN CSD242010SS metallisk kabinett 24 tommers høyde x 20 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2TAB 32FK49 CSD242010SS10 "24 "32FK2020 "34 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN CSD303010SS metallisk kabinett 30 tommers høyde x 30 tommers bredde x 10 tommers dybde
48 322 NOK / enhet