Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN CHDLK Håndtakssett Hmi kabinett | AG2RTB 32FJ02

HOFFMAN CHDLK håndtakssett Hmi kabinett

På lager
Vare: AG2RTB Modell: CHDLKKryssreferanse: 32FJ02

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtakssett
FinishPolyester pulvermaling
MaterialeAluminum
UnderkategoriAnnet tilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8302420000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hoffman CHDLK-håndtakssett er installert på de integrerte håndtaksprofilene eller bunnen av merkets HMI-skap.

Egenskaper:

  • Den har et aluminiumsrør med plastender som kan kuttes til nødvendige lengder for montering av små skap.
  • Dette tilbehørssettet inneholder et par håndtak og monteringsutstyr.
  • Den har en polyesterpulvermaling for et blankt utseende og overlegen mekanisk og kjemisk motstand.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS
  • REACH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN CHDLK håndtakssett Hmi kabinett
6 601 NOK / enhet