Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN AWDH1418N4 kabinettvindusett 12.2 tommers høyde x 14.6 tommers bredde | AH3HDV 32FG01

HOFFMAN AWDH1418N4 kabinettvindusett 12.2 tommers høyde x 14.6 tommers bredde

På lager
Vare: AH3HDV Modell: AWDH1418N4Kryssreferanse: 32FG01
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
14 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinettvindusett
FARGEANSI 61 Grå
FinishPolyester pulverlakkert
Rammedybde2.73 "
Rammehøyde12.19 "
RammematerialeLett stål
Frame Bredde14-9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)32.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klippehøyde: 8.68 "
    • Kuttbredde: 9.83 "
    • Kuttedybde: 0.76 "
    • Spesielle funksjoner: Dypt hengslet 304 rustfritt stål med polykarbonatvindu, praktisk dimensjonert for å tillate direkte montering i det brukbare dørområdet til Hoffman Nema og Concept (R) veggmonterte skap, så vel som ethvert Hoffman-skap med en passende størrelse monteringsoverflate

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishRammematerialePris
HOFFMAN AWDH1418N4SS Kabinettvindusett 12.2 tommer høyde x 14.6 tommer bredde | AH3HDM 32FF93 AWDH1418N4SSRustfritt stålIngen ferdig316L Stainless Steel38 590 NOK
HOFFMAN AWDH2420N4SS Vindusett for kabinett 22.2 tommer høyde x 16.1 tommer bredde | AH3HDN 32FF94 AWDH2420N4SSRustfritt stålIngen ferdig316L Stainless Steel55 273 NOK
HOFFMAN AWDH1612N4 kabinettvindusett, 14.19 x 8.14 tommer størrelse, grått, stål | CH8FJB AWDH1612N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH1612N4SS Dyphengslet vindussett, 14.19 x 8.14 mm størrelse, 316 SS | CH8FJC AWDH1612N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4 kabinettvindusett, 18.19 x 12.14 tommer størrelse, grått, stål | CH8FJD AWDH2016N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4SS Dyphengslet vindussett, 18.19 x 12.14 mm størrelse, 316 SS | CH8FJE AWDH2016N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2416N4 kabinettvindusett, 22.19 x 12.14 tommer størrelse, grått, stål | CH8FJF AWDH2416N4----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN AWDH1418N4 kabinettvindusett 12.2 tommers høyde x 14.6 tommers bredde
14 625 NOK / enhet