HOFFMAN ASE24X24X4 metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 24 tommers bredde | AG2RNZ 32FH21

HOFFMAN ASE24X24X4 metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 24 tommers bredde

På lager
Vare: AG2RNZ Modell: ASE24X24X4Kryssreferanse: 32FH21

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde4"
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde24 "
IP Rating30
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeKarbonstål
Metallmåler16, 14, 12
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)61.6
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeBreddePris
HOFFMAN ASE4X4X4 Metallic Pull Box kabinett 4 tommers høyde x 4 tommers bredde Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 Polyesterpulver4"4"340NOK
HOFFMAN ASG4X4X4 Metallic Pull Box kabinett 4 tommers høyde x 4 tommers bredde vegg | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Galvanisert4"4"327NOK
HOFFMAN ASE6X6X3 metallisk trekkbokskabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde x 3 tommers dybde | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 Polyesterpulver6"6"504NOK
HOFFMAN ASG4X4X3 metallisk trekkbokskabinett 4 tommers høyde x 4 tommers bredde x 3 tommers dybde | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Galvanisert4"4"356NOK
HOFFMAN ASE8X6X6 metallisk trekkbokskabinett 8 tommers høyde x 6 tommers dybde | AG2RLA 32FG51 ASE8X6X66"ANSI 61 Polyesterpulver8"6"738NOK
HOFFMAN ASG8X8X6 metallisk trekkboks kabinett ingen pakning 8 tommer H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Galvanisert8"8"665NOK
HOFFMAN ASE8X8X8 metallisk trekkbokskabinett 8 tommers høyde x 8 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 Polyesterpulver8"8"949NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN ASE24X24X4 metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 24 tommers bredde
4 061 NOK / enhet