Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN AGS808 Jordingsstropp Komponenter | AG2RFU 32FF32

HOFFMAN AGS808 jordingsstropp jordingskomponenter

På lager
Vare: AG2RFU Modell: AGS808Kryssref: 32FF32

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

776NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordingstropp
MaterialeKobber
UnderkategoriAnnet tilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOFFMAN AGS816 Jordingstropp Enhver kapsling | AG2RFV 32FF33 AGS816836NOK
HOFFMAN AGS408 isolert jordingsstropp, flettet, #4 X8.19 størrelse, kobber | CH8EFG AGS408-
RFQ
HOFFMAN AGS416 isolert jordingsstropp, flettet, #4 X16.19 størrelse, kobber | CH8EFH AGS416-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN AGS808 jordingsstropp jordingskomponenter
776NOK / enhet