Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A606CHNF metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip66 | AG2RBT 32FE28

HOFFMAN A606CHNF metallisk koblingsbokskapsling 6 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip66

På lager
Vare: AG2RBT Modell: A606CHNFKryssreferanse: 32FE28
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
2 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde4"
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde6"
Interiørpanel32FR66
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 12, 13
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.92
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A604CHNF Metallisk koblingsboks kabinett 6 tommer høyde x 4 tommer bredde Ip66 | AG2RBR 32FE27 A604CHNF3"6"32FR894"2 170 NOK
HOFFMAN A806CHNF Metallisk koblingsboks kabinett 8 tommer høyde x 6 tommer bredde Ip66 | AG2RBU 32FE29 A806CHNF3.5 "8"32FR936"2 702 NOK
HOFFMAN A1008CHNF metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip66 | AG2RBV 32FE30 A1008CHNF4"10 "32FR678"3 582 NOK
HOFFMAN A10086CHNF metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde 14/16 Ga. | AG2RBW 32FE31 A10086CHNF6"10 "32FR678"3 907 NOK
HOFFMAN A1210CHNF metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde vegg | AG2RBX 32FE32 A1210CHNF5"12 "32FR6310 "4 066 NOK
HOFFMAN A1212CHNF metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde vegg | AG2RBY 32FE33 A1212CHNF6"12 "32FR6812 "4 397 NOK
HOFFMAN A1412CHNF Metallic koblingsboks kabinett 14 tommer høyde x 12 tommer bredde Ip66 | AG2RBZ 32FE34 A1412CHNF6"14 "32FR8012 "5 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A606CHNF metallisk koblingsbokskapsling 6 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip66
2 609 NOK / enhet