HOFFMAN A363008LP kabinett Metallc 36 tommers høyde x 30 tommers bredde x 8 tommers dybde | AH3HDC 32EZ75

HOFFMAN A363008LP kabinett Metallc 36 tommers høyde x 30 tommers bredde x 8 tommers dybde

På lager
Vare: AH3HDC Modell: A363008LPKryssreferanse: 32EZ75

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
FARGEGrå
Deksel Typesolid
Dybde8"
KapslingsdekselfunksjonerKlemmer
Kapslingsdekseltypehengslet
Innkapslingsdybde (in.)8"
Kapslingshøyde (in.)36 "
VedleggsmaterialeKarbonstål
Kabinettbredde (in.)30 "
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde36 "
Interiørpanel32FT57
IP Rating65
Metallmåler14/16
MonteringWall
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)80.01
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 12, 13
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk
    • Lukkingsmetode: Skrue ned klemmer
    • Knockouts: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKapslingsdekselfunksjonerKapslingsdekseltypeHøydeInteriørpanelMetallmålerBreddePris
HOFFMAN A161206LP Metallisk kabinett 14/16 måler 16 tommer høyde x 12 tommer bredde | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Hengslet klemme16 "32FT2514, 1612 "7 832 NOK
HOFFMAN A161208LP Metallisk kabinett 14/16 Gauge Clamps Wall | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Hengslet klemme16 "32FT2514, 1612 "8 227 NOK
HOFFMAN A161606LP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Hengslet klemme16 "32FT2814, 1616 "8 488 NOK
HOFFMAN A161608LP metallisk kabinett 14/16 gauge 16 tommers høyde x 16 tommers bredde | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Hengslet klemme16 "32FT2814, 1616 "8 920 NOK
HOFFMAN A201606LP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "9 200 NOK
HOFFMAN A201608LP Metallisk kabinett 14/16 måler 20 tommer høyde x 16 tommer bredde | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "9 530 NOK
HOFFMAN A201610LP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "10 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A363008LP kabinett Metallc 36 tommers høyde x 30 tommers bredde x 8 tommers dybde
16 837 NOK / enhet