HOFFMAN A30H30BLP metallisk koblingsboks kabinett 30 tommers høyde x 8 tommers dybde | AG2QVL 32FC73

HOFFMAN A30H30BLP metallisk koblingsboksskap 30 tommers høyde x 8 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QVL Modell: A30H30BLPKryssreferanse: 32FC73

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde8"
KapslingsdekseltypeHengslet klemme
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde30 "
Interiørpanel32FT54
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 12, 13
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A16H12ALP metallisk koblingsboks kabinett 16 tommers høyde x 6 tommers dybde | AG2QUQ 32FC54 A16H12ALP6"16 "32FT2512 "11 764 NOK
HOFFMAN A16H12BLP metallisk koblingsboks kabinett 16 tommers høyde x 8 tommers dybde | AG2QUR 32FC55 A16H12BLP8"16 "32FT2512 "10 770 NOK
HOFFMAN A16H16ALP metallisk koblingsboks kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde | AG2QUT 32FC56 A16H16ALP6"16 "32FT2816 "12 493 NOK
HOFFMAN A20H16ALP metallisk koblingsboks kabinett 20 tommers høyde x 6 tommers dybde | AG2QUU 32FC57 A20H16ALP6"20 "32FT3116 "11 995 NOK
HOFFMAN A20H16BLP metallisk koblingsboks kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde | AG2QUV 32FC58 A20H16BLP8"20 "32FT3116 "14 676 NOK
HOFFMAN A20H16CLP metallisk koblingsboks kabinett 20 tommers høyde x 10 tommers dybde | AG2QUW 32FC59 A20H16CLP10 "20 "32FT3116 "14 626 NOK
HOFFMAN A20H20ALP metallisk koblingsboks kabinett 20 tommers høyde x 20 tommers bredde | AG2QUX 32FC60 A20H20ALP6"20 "32FT3520 "14 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A30H30BLP metallisk koblingsboksskap 30 tommers høyde x 8 tommers dybde
21 987 NOK / enhet