HOFFMAN A244208WFLP metallisk kabinett 14/16 Gauge 24 tommers høyde x 42 tommers bredde | AG2QJY 32EZ78

HOFFMAN A244208WFLP metallisk kabinett 14/16 gauge 24 tommers høyde x 42 tommers bredde

På lager
Vare: AG2QJY Modell: A244208WFLPKryssreferanse: 32EZ78

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde8"
KapslingsdekselfunksjonerLås med 3 interne låsepunkter
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde24 "
Interiørpanel32FT63
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)109.86
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A244808WFLP metallisk kabinett 14/16 Gauge 24 tommers høyde x 48 tommers bredde | AG2QJZ 32EZ79 A244808WFLP8"24 "32FT6848 "24 175 NOK
HOFFMAN A304210WFLP metallisk kabinett 30 tommers høyde x 42 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QKL 32EZ90 A304210WFLP10 "30 "32FT6442 "26 294 NOK
HOFFMAN A304810WFLP metallisk kabinett 30 tommers høyde x 48 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QKM 32EZ91 A304810WFLP10 "30 "32FT6948 "29 034 NOK
HOFFMAN A306010WFLP Metallisk kabinett 30 tommer høyde x 60 tommer bredde x 10 tommer dybde | AG2QKN 32EZ92 A306010WFLP10 "30 "A60P3060 "34 096 NOK
HOFFMAN A364212WFLP Metallisk kabinett 36 tommer høyde x 42 tommer bredde x 12 tommer dybde | AG2QKU 32EZ97 A364212WFLP12 "36 "32FT6642 "31 676 NOK
HOFFMAN A364812WFLP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 48 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2QKV 32EZ98 A364812WFLP12 "36 "32FT7048 "33 610 NOK
HOFFMAN A426012WFALP metallisk kabinett 42 tommers høyde x 60 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2QLH 32FA07 A426012WFALP12 "42 "A60BFP4260 "43 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A244208WFLP metallisk kabinett 14/16 gauge 24 tommers høyde x 42 tommers bredde
23 250 NOK / enhet