HOFFMAN A1614CHFTC metallisk koblingsboks kabinett 16 tommers høyde x 14 tommers bredde | AG2QZB 32FD62

HOFFMAN A1614CHFTC metallisk koblingsboksskap 16 tommers høyde x 14 tommers bredde

På lager
Vare: AG2QZB Modell: A1614CHFTCKryssreferanse: 32FD62

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6.75 "
KapslingsdekselfunksjonerBelagte låser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde16 "
Interiørpanel32FR69
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A604CHFTC metallisk koblingsboksskap 6" Høyde x 4" B x 4.75" Dybde | AG2QYW 32FD57 A604CHFTC4.75 "6"32FR894"1 834 NOK
HOFFMAN A806CHFTC metallisk koblingsboksskap 8" Høyde x 6" B x 4.75" Dybde | AG2QYX 32FD58 A806CHFTC4.75 "8"32FR936"2 401 NOK
HOFFMAN A1008CHFTC metallisk koblingsboksskap 10" Høyde x 8" B x 4.75" Dybde | AG2QYY 32FD59 A1008CHFTC4.75 "10 "32FR678"2 809 NOK
HOFFMAN A1210CHFTC metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde | AG2QYZ 32FD60 A1210CHFTC5.75 "12 "32FR6310 "3 629 NOK
HOFFMAN A1412CHFTC metallisk koblingsboks kabinett 14 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6.75 dybde | AG2QZA 32FD61 A1412CHFTC6.7514 "32FR8012 "4 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A1614CHFTC metallisk koblingsboksskap 16 tommers høyde x 14 tommers bredde
5 257 NOK / enhet