HOFFMAN A1210CH metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip65 | AG2RAD 32FD87

HOFFMAN A1210CH metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip65

På lager
Vare: AG2RAD Modell: A1210CHKryssreferanse: 32FD87

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde5"
KapslingsdekseltypeHengslet klemme
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde12 "
Interiørpanel32FR63
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4855
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)36.53
Skipets bredde (cm)30.18
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelSakBreddePris
HOFFMAN A404CH metallisk koblingsboks kabinett 4 tommers høyde x 4 tommers bredde x 3 tommers dybde | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Koblingsboks kabinett4"1 343 NOK
HOFFMAN A4044CH Metallic koblingsboks kabinett 4 tommer høyde x 4 tommer bredde x 4 tommer dybde | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Koblingsboks kabinett4"1 386 NOK
HOFFMAN A604CH metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 4 tommers bredde x 3 tommers dybde | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32FR89Koblingsboks kabinett4"1 506 NOK
HOFFMAN A6044CH metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 4 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32FR89Koblingsboks kabinett4"1 587 NOK
HOFFMAN A606CH metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32FR66Koblingsboks kabinett6"1 719 NOK
HOFFMAN A806CH metallisk koblingsboks kabinett 8 tommers høyde x 6 tommers bredde hengslet | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32FR93Koblingsboks kabinett6"1 815 NOK
HOFFMAN A8066CH metallisk koblingsboks kabinett 8 tommers høyde x 6 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32FR93Koblingsboks kabinett6"2 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A1210CH metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip65
3 196 NOK / enhet