Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motorkontroll 24 Vac Maks. Ampere 20 | AC6UDP 36G647

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motorkontroll 24 Vac Max . ampere 20

På lager
Vare: AC6UDP Modell: 792-ECMKryssref.: 36G647
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
2 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM motorkontroll
Dybde1-3 / 4 "
Hz80
Inngangsspenning24 VAC
Lengde5.25 "
Maks. Forsterker20
Spenningsutgang13.5 VDC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504404000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Hoffman 792-ECM motorkontroll er designet for å variere hastigheten til en EC-motor via et pulsbreddemodulert (PWM) signal.

Egenskaper:

    Hoffman 792-ECM motorstyring tilbyr et motoraktiveringssignal som er aktivt hver gang styresignalkilden indikerer motordrift.
  • Den har en manuell hastighetsjustering for å oppnå et kontinuerlig strømningsnivå ved å forspenne motoren.
  • Denne enheten har også en variabel hastighetsdrift som gjenopptas automatisk når inngangssignalet overskrider den manuelle hastighetsinnstillingen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor brukes denne Hoffman 792-ECM motorkontrollen?

A. Denne enheten brukes i motorer for å justere turtallet.

Sp. Hva er omgivelsesdriftsforholdene for denne ECM-motorkontrolleren?

A.

  • Temperatur - 32 til 120 grader F
  • Fuktighet - 95 % (ikke-kondenserende)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN 792-ECM Ecm Motorkontroll 24 Vac Max . ampere 20
2 833 NOK / enhet