Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOBO UX90-006M Dataloggerrom Belegg til 12m/lys 512 KB | AH6FLF 35YW62

HOBO UX90-006M Datalogger rombelegg til 12m/lys 512 KB

På lager
Vare: AH6FLF Modell: UX90-006MKryssreferanse: 35YW62
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
3 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AlarmBrukerprogrammerbar
batteri~~POS=TRUNC1 år.
KalibreringssertifikatGenerisk sertifikat for kalibrering
kompatibel medHOBOware (R), HOBOware (R) Pro programvarepakker
TilkoblingsstørrelseUSB
Dybde2.34
Digital avlesningJa
Høyde1.13
InterfaceUSB-kabel
Relativt fuktighetsområde0 til 95%, 15 til 85%
Eksempel på lagring512 KB
Programvare krevesJa
Temp. Område-4 grader til 158 grader
Tidsintervaller1 sek. til 18 timer
typenRombelegg / lys
VanntettIP50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Måler rombelegg opptil 12 meter, RoHS-samsvar

Produktvarianter

ProduktModellInterfaceNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettKalibreringssertifikatPris
HOBO UX90-001 Dataloggerstatus 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-1 722 NOK
HOBO UX90-001M Dataloggerstatus 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-2 021 NOK
HOBO UX90-002 Dataloggerlampe På/Av 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 773 NOK
HOBO UX90-002M Dataloggerlampe På / Av 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering2 005 NOK
HOBO UX90-004 Datalogger Motor På / Av 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 662 NOK
HOBO UX90-004M Datalogger Motor På / Av 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 804 NOK
HOBO UX90-005 dataloggerrom belegg til 5m / lys 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB-kabel-1 år.0 til 95%, 15 til 85%-4 grader til 158 graderRombelegg / lysIP50Generisk sertifikat for kalibrering3 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBO UX90-006M Datalogger rombelegg til 12m/lys 512 KB
3 451 NOK / enhet