HOBART RR-004-20 Festering | CR4AUE 235D05

HOBART RR-004-20 Holdering

Vare: CR4AUE Modell: RR-004-20Kryssreferanse: 235D05
9NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOBART RR-010-18 Festering | CR4ATT 235J90 RR-010-1854NOK
RFQ
HOBART RR-009-19 Festering | CR4ATU 235U31 RR-009-199NOK
RFQ
HOBART RR-004-18 Festering | CR4ATV 235D04 RR-004-1820NOK
RFQ
HOBART RR-009-15 Festering | CR4ATW 235J88 RR-009-1582NOK
RFQ
HOBART RR-006-07 Festering | CR4ATX 235U27 RR-006-07172NOK
RFQ
HOBART RR-005-08 Festering | CR4ATY 235D06 RR-005-0861NOK
RFQ
HOBART RR-007-21 Festering | CR4ATZ 235J86 RR-007-2113NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART RR-004-20 Holdering
9NOK / enhet