HOBART PC-003-24 Splint | CR3ZUK 235U18

HOBART PC-003-24 Splint

Vare: CR3ZUK Modell: PC-003-24Kryssreferanse: 235U18
36NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOBART PC-003-23 ​​Splint | CR3ZUL 235J68 PC-003-232NOK
RFQ
HOBART PC-005-08 Splint | CR3ZUM 235C91 PC-005-0814NOK
RFQ
HOBART PC-003-55 Splint | CR3ZUN 235J69 PC-003-551NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART PC-003-24 Splint
36NOK / enhet