HOBART 00-875354 Knott, glidestangenhet, Microban | CR4AEU 235K98

HOBART 00-875354 Knott, glidestangenhet, Microban

Vare: CR4AEU Modell: 00-875354Kryssref: 235K98
3 799 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakknott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HOBART 00-123174 Kontrollknapp | CR4ADW 235G07 00-123174knott954NOK
RFQ
HOBART 00-875370 Urskive, indeksknapp | CR4ADX 235C47 00-875370knott904NOK
RFQ
HOBART 00-915455 Grå knottGE-12/EDGE12-11 | CR4ADY 235T20 00-915455knott878NOK
RFQ
HOBART 00-077401 Knott | CR4ADZ 235F42 00-077401knott281NOK
RFQ
HOBART 00-060468 Knott | CR4AEA 235D75 00-060468knott316NOK
RFQ
HOBART 00-291748 Knott | CR4AEB 235A84 00-291748knott664NOK
RFQ
HOBART 00-915387 Knop Auto Engagement, HS6N-1/HS7/HS7N/HS9/HS9N | CR4AEC 235H86 00-915387knott599NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART 00-875354 Knott, glidestangenhet, Microban
3 799 NOK / enhet