HI-TECH DURAVENT 213202502250-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 50 fot | AC8KKW 3AXY4

HI-TECH DURAVENT 213202502250-10 Kanalslange 2.5 tommers id x 50 fot

På lager
Vare: AC8KKW Modell: 213202502250-10Kryssreferanse: 3AXY4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius5.5 "
FARGEKlar / Hvit
Inne i Dia.2.5 "
Lengde50ft.
MaterialeUretan
Maks. Press23 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-20 grader til 180 grader F
ForsterkningPlast
Vakuumvurdering24 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.765
Skipets høyde (cm)46.48
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)48.51
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SDH

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 213201752225-10 Kanalslange 1.75 tommer Id x 25 fot | AC8KKL 3AXX2 213201752225-104.3 "1.75 "25ft.27 psi28 "Hg3 716 NOK
HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 25 fot | AC8KKN 3AXX4 213202502225-105.5 "2.5 "25ft.23 psi24 "Hg5 672 NOK
HI-TECH DURAVENT 213203002225-10 Kanalslange 3 tommers Id x 25 fot | AC8KKP 3AXX5 213203002225-106"3"25ft.19 psi20 "Hg5 946 NOK
HI-TECH DURAVENT 213204002225-10 Kanalslange 4 tommers Id x 25 fot | AC8KKQ 3AXX6 213204002225-106.75 "4"25ft.9 psi15 "Hg8 197 NOK
HI-TECH DURAVENT 213201752250-10 Kanalslange 1.75 tommer Id x 50 fot | AC8KKU 3AXY2 213201752250-104.3 "1.75 "50ft.27 psi28 "Hg6 394 NOK
HI-TECH DURAVENT 213203002250-10 Kanalslange 3 tommers Id x 50 fot | AC8KKX 3AXY5 213203002250-106"3"50ft.19 psi20 "Hg9 708 NOK
HI-TECH DURAVENT 213204002250-10 Kanalslange 4 tommers Id x 50 fot | AC8KKY 3AXY6 213204002250-106.75 "4"50ft.9 psi15 "Hg16 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213202502250-10 Kanalslange 2.5 tommers id x 50 fot
11 073 NOK / enhet