ROTHENBERGER 71453 Gjengemaskin for rør 1/2 til 1-1 / 4 tommer | AD7JQD 4ETA3

ROTHENBERGER 71453 rørgjengemaskin 1/2 til 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AD7JQD Modell: 71453Kryssreferanse: 4ETA3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar maskin for gjenging av rør
amps7.5
KapasitetRør 1/2 "til 1-1 / 4"
HP1
Hz50/60
Ingen belastning RPM15 til 25
Total lengde17 "
Samlet bredde14 "
Fase1
ReverseringNei
Bytt TypeElektronisk trykknapp bakoverkontroll
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9375
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8459708080
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)

Produktvarianter

ProduktModellampsKapasitetHPIngen belastning RPMTotal lengdeSamlet breddeBytt TypePris
ROTHENBERGER 63005 Gjengemaskin for rør 1/2 til 2 tommer | AD7JPX 4ERZ4 6300510Rør 1/2 "til 2", Bolt 1/4 "til 1-1 / 2"14021 "17 "På / av veksle med integrert fotbryter51 082 NOK
ROTHENBERGER 63006 Gjengemaskin for rør 1/2 til 4 tommer | AD7JQB 4ETA1 6300610Rør 1/2 "til 4", Bolt 3/8 "til 2"1.548 (1/2 "til 2") og 18 (2-1 / 2 "til 4")31 "21 "På / av veksle med integrert fotbryter135 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTHENBERGER 71453 rørgjengemaskin 1/2 til 1-1/4 tommer
15 920 NOK / enhet