HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanalslange 8 tommer Id x 25 fot | AC8KMN 3AYA6

HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanalslange 8 tommers id x 25 fot

På lager
Vare: AC8KMN Modell: 200108003025-10Kryssreferanse: 3AYA6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius12 "
FARGEHvit
Inne i Dia.8"
Lengde25ft.
MaterialeTermoplastisk gummi
Maks. Press6 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-60 grader til 275 grader F
Forsterkningpolypropylen
Vakuumvurdering5.5 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.245
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)83.57
HS kode4009410000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RFH WHITE

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Kanalslange 2 tommer Id x 25 fot | AC8KMH 3AYA1 200102003025-103.5 "2"17 psi29 "Hg1 754 NOK
HI-TECH DURAVENT 200103003025-10 Kanalslange 3 tommer Id x 25 fot | AC8KMJ 3AYA2 200103003025-104.3 "3"10 psi28 "Hg1 972 NOK
HI-TECH DURAVENT 200104003025-10 Kanalslange 4 tommers ID x 25 fot | AC8KMK 3AYA3 200104003025-106.5 "4"10 psi25 "Hg2 630 NOK
HI-TECH DURAVENT 200105003025-10 Kanalslange 5 tommer Id x 25 fot | AC8KML 3AYA4 200105003025-108"5"9 psi15 "Hg3 028 NOK
HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Kanalslange 6 tommer Id x 25 fot | AC8KMM 3AYA5 200106003025-108.8 "6"8 psi11.5 "Hg3 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanalslange 8 tommers id x 25 fot
4 837 NOK / enhet