Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AG7AET 49U739

HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12/24vdc

På lager
Vare: AG7AET Modell: 8300CKryssreferanse: 49U739
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
6 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk streik
Boltkast1/2 ", 5/8"
Type dørrammeMetall / tre
Frontplate dybde1-11 / 16 "
Høyde på frontplaten4-7 / 8 "
Frontplate Bredde1-1 / 4 "
Feil modusFeltvalgbar Mislykket eller sikker
FinishSatin rustfritt
Brannklassifisert3 hr.
Klasse1
InngangsspenningElectric Strike, Medium-Duty, 12/24 VDC
MaterialeRustfritt stål
YtelseMedium Duty
Trekk Force1500 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8301406030

Produktdetaljer:

    • Streik (500,000 XNUMX sykluser)

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannklassifisertKlasseInngangsspenningSakPris
HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Feilsikker / sikker | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GRRustfritt stålNon224 VDCElektrisk streik5 779 NOK
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12vdc Feilsikker / sikker | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSatin rustfritt stål3 hr.112 VDCElektrisk streik7 953 NOK
HES 9600-630-GR Electric Strike 12 / 24v Feilsikker / sikker | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSatin rustfritt stål1-1 / 2 timer112/24 XNUMX VDCElektrisk streik8 126 NOK
HES 9500-630-GR Electric Strike 12 / 24vdc Fail Secure | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSatin rustfritt stål3 hr.112/24 XNUMX VDCElektrisk streik7 804 NOK
HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AD6RJF 49U738 8000CSatin rustfrittNei1Electric Strike, Medium-Duty, 12/24 VDCElektrisk streik2 658 NOK
HES 1006CLB Electric Strike Heavy Duty 12 / 24vdc | AG7AER 49U737 1006CLB630 Dull rustfritt stål3 hr.1Electric Strike, Heavy Duty, 12/24 VDCElektrisk streik7 325 NOK
HES 1600-CLB-613E Elektrisk Strike Kit, Innstikks-/Sylindriske Låsesett, Heavy Duty, Fail Safe Eller Fail Secure | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----Kit8 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12/24vdc
6 623 NOK / enhet