Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL T3585-02C172S Tangless Skrue Låseinnsats, Grov, 2-56 Gjengestørrelse, 1000PK | CH3XLK

HELICOIL T3585-02C172S Tangless skrue låseinnsats, grov, 2-56 gjengestørrelse, 1000PK

På lager
Vare: CH3XLK Modell: T3585-02C172S
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
10 404 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNC låseinnsats
Borestørrelse3 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.145 "
Sett inn lengde0.172 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2-56
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL T3585-02C172S Tangless skrue låseinnsats, grov, 2-56 gjengestørrelse, 1000PK
10 404 NOK /pakke