Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R3745-12 Friløpende spiralinnsats, M12 x 1.5 gjengestørrelse, 6PK | CH3UUL

HELICOIL R3745-12 friløpende spiralinnsats, M12 x 1.5 trådstørrelse, 6PK

På lager
Vare: CH3UUL Modell: R3745-12
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
421NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse12.25mm
Gratis Coil Dia.14.6mm
Sett inn lengde18mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall6
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM12 x 1.5
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R3745-12 friløpende spiralinnsats, M12 x 1.5 trådstørrelse, 6PK
421NOK /pakke