Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1185-12 Free Running Spiral Insert, 3/4-10 gjengestørrelse, 4PK | CH3VCF

HELICOIL R1185-12 friløpende spiralinnsats, 3/4-10 trådstørrelse, 4PK

På lager
Vare: CH3VCF Modell: R1185-12

Få tak i det Mai 6, mandag
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
794NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse25 / 32 "
Gratis Coil Dia.0.893 "
Sett inn lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall4
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeFree Running, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1185-12 friløpende spiralinnsats, 3/4-10 trådstørrelse, 4PK
794NOK /pakke