Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL AT3591-4C250 Tangless Skrue Låseinnsats, Fin, 1/4-28 Gjengestørrelse, 100PK | CH3XMJ

HELICOIL AT3591-4C250 Tangless skrue låseinnsats, fin, 1/4-28 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XMJ Modell: AT3591-4C250

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 455 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNF låseinnsats
BorestørrelseG
Gratis Coil Dia.0.316 "
Sett inn lengde0.25 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeSkruelåsing, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL AT3591-4C250 Tangless skrue låseinnsats, fin, 1/4-28 gjengestørrelse, 100PK
1 455 NOK /pakke