Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A4184-6CN090 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M6 X 1 Thread Size, 100PK | CH3XFX

HELICOIL A4184-6CN090 Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M6 X 1 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XFX Modell: A4184-6CN090
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
1 709 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse6.25mm
Gratis Coil Dia.7.675mm
Sett inn lengde9mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A4184-6CN090 Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M6 X 1 gjengestørrelse, 100PK
1 709 NOK /pakke