Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A4184-2.5CN025 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M2.5 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3XEF

HELICOIL A4184-2.5CN025 Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XEF Modell: A4184-2.5CN025

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 458 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse2.55mm
Gratis Coil Dia.3.45mm
Sett inn lengde2.5mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM2.5 x 0.45
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A4184-2.5CN025 Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M2.5 X 0.45 gjengestørrelse, 100PK
1 458 NOK /pakke