Helicoil A3585-4EN375 skruelåseinnsats brukes til å installere gjengede festemidler i metaller, polymerer, tre og komposittmaterialer ved å reparere avisolerte/skadede tapede hull eller lage sikre gjengede hull. Den har Nitronic 60-konstruksjon for større styrke og slitestyrke. Det gir reduserte nedetid og vedlikeholdskostnader og forhindrer at det vedlagte festet løsner/roteres. Denne Nitronic 60 Helicoil låseinnsatsen er ideell for bil-, romfarts-, elektronikk- og vedlikeholdsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Helicoil A3585-4EN375 skruelåseinnsats fester gjengede festemidler positivt ved hjelp av de elastiske innvendige låsegjengene som griper festet som en bolt eller skrue, og forhindrer at det løsner på grunn av vibrasjoner eller støt.
- Disse innvendige låsetrådene bruker selvlåsende dreiemoment på festet ved hjelp av en rekke akkorder på en eller flere av innsatsen.
- Denne innsatsen har en tapp på enden av kroppen for enkel installasjon.
- Skruelåsen tillater regelmessig fjerning og montering av festeanordningen uten større tap av dreiemoment.
- Denne Nitronic 60 Helicoil låseinnsatsen med en fri størrelse på 0.32 tommer har 1/4-20 størrelse UNC innvendig gjenge med høyre gjengeretning.
- Nitronic 60-konstruksjonen har en strekkstyrke på 200000 43 psi og en steinbrønnhardhet på C50-CXNUMX for bruk i metalliske materialer.
Standarder og godkjenninger:
- NASM 8846
- MA1565
- MIL-N-25027
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg denne Helicoil A3585-4EN375 låsende spiralinnsatsen?
A.
- Bor ut et passende dimensjonert hull i materialet eller fjern skadet gjenger fra et allerede forberedt hull med et passende bor.
- Bruk et tapp-/tappverktøy for å tre/tre hullet i materialet på nytt.
- Bruk et installasjonsverktøy for å vikle innsatsen inn i hullet.
- Bruk en stang eller stanse for å fjerne tangen og la festeanordningen passere fri.
- Festemidler kan nå installeres i denne Nitronic 60 Helicoil-innsatsen.
Sp. Kan denne Nitronic 60 Helicoil låseinnsatsen fjernes etter installasjon?
A. Ja, denne innsatsen kan fjernes med et fjerningsverktøy som vikler den av i motsatt retning enn den som ble brukt under installasjonen. Denne låsende spiralinnsatsen tillater montering og demontering av festemidler flere ganger.
Sp. Hvorfor er noen gjengeinnsatser større i diameter enn det tappede hullet før installasjon?
A. Utvalgte gjengeinnsatser har en litt større diameter enn diameteren til det tappede hullet før installasjonen, da installasjonsverktøyet reduserer den fremre spolens diameter når det påfører dreiemomentet på innsatsens tapp/tang for enkel installasjon. Når den gjengede innsatsen er installert, fungerer den som en fjær og utvider seg utover på materialet for sterk forankring.