Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A3585-3CNW285 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 10-24 Thread Size, Stainless Steel, 100PK | CH3WYR

HELICOIL A3585-3CNW285 Tanged skrue låseinnsats, grov, 10-24 gjenger størrelse, rustfritt stål, 100PK

På lager
Vare: CH3WYR Modell: A3585-3CNW285
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
2 070 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse13 / 64 "
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.0.251 "
Sett inn lengde0.285 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A3585-3CNW285 Tanged skrue låseinnsats, grov, 10-24 gjenger størrelse, rustfritt stål, 100PK
2 070 NOK /pakke