HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged Free Running Insert, Metrisk Grov, M8 X 1.25 Gjengestørrelse, 100PK | CH3WNF

HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged Free Running Insert, metrisk grov, M8 X 1.25 trådstørrelse, 100PK

Vare: CH3WNF Modell: A1084-8CNW080
1 363 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse8.3mm
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.10.075mm
Sett inn lengde8mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeMetrisk grov , metrisk frittløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A1084-8CNW080 Tanged Free Running Insert, metrisk grov, M8 X 1.25 trådstørrelse, 100PK
1 363 NOK /pakke