Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 8193-22 Straight Flute Plug Tap, UNF, 3B, 1-3/8-12 Gjengestørrelse | CH3WGW

HELICOIL 8193-22 Straight Flute Plug Tap, UNF, 3B, 1-3/8-12 Gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3WGW Modell: 8193-22
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
6 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Dimensjonstypeinch
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Antall stykker1
Total lengde6 3 / 8 "
Shank Dia.1 7 / 32 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 3 / 8-12
GjengetypeUNF
typen3B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 8193-22 Straight Flute Plug Tap, UNF, 3B, 1-3/8-12 Gjengestørrelse
6 224 NOK / enhet