Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 4184-6CN120S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M6 x 1 gjengestørrelse, 500PK | CH3XDT

HELICOIL 4184-6CN120S Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M6 x 1 gjengestørrelse, 500PK

På lager
Vare: CH3XDT Modell: 4184-6CN120S

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 443 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
BorestørrelseD
Gratis Coil Dia.7.675mm
Sett inn lengde12mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall500
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)39.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 4184-6CN120S Tanged skrue låseinnsats, metrisk grov, M6 x 1 gjengestørrelse, 500PK
19 443 NOK /pakke