Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 4184-5CNW075S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M5 x 0.8 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK | CH3XDP

HELICOIL 4184-5CNW075S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M5 x 0.8 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK

På lager
Vare: CH3XDP Modell: 4184-5CNW075S

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
17 938 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse#5
FôrStrip Feed
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.6.525mm
Sett inn lengde7.5mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM5 x 0.8
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)39.37
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 4184-5CNW075S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M5 x 0.8 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK
17 938 NOK /pakke