Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 4184-3CNW045S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M3 x 0.5 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK | CH3XDB

HELICOIL 4184-3CNW045S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M3 x 0.5 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK

På lager
Vare: CH3XDB Modell: 4184-3CNW045S

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
17 938 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse1 / 8 "
FôrStrip Feed
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.4.075mm
Sett inn lengde4.5mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 4184-3CNW045S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M3 x 0.5 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK
17 938 NOK /pakke