Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 04303 Hook / loop Disc No Hole 5 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2WDF 4ZR22

3M 04303 Krok/løkkeskive uten hull 5 tommer Veldig fin aluminiumoksid

På lager
Vare: AE2WDF Modell: 04303Kryssreferanse: 4ZR22
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FARGEBlå
Skive Dia.5"
KlasseVeldig fin
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.SakPris
3M 04299 Slipebånd 1 / 2w x 24 L Ikke-vevd Ao Vfn | AE2WDE 4ZR21 04299-Slipebånd168NOK
3M 04305 Hook / loop Disc No Hole 7 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2WDG 4ZR23 043057"Hook-and-Loop slipeskive142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 04303 Krok/løkkeskive uten hull 5 tommer Veldig fin aluminiumoksid
73NOK / enhet