Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 2CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 8-32 Gjengestørrelse | CH3WBD

HELICOIL 2CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 8-32 Gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3WBD Modell: 2CPB
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2 3 / 8 "
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.7 / 32 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15 / 16 "
Trådstørrelse8-32
GjengetypeUNC
typen3B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsetypenGjengetypePris
HELICOIL 01CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 1-64 Gjengestørrelse | CH3WAW 01CPB1-643BUNC-
RFQ
HELICOIL 02CPB skruegjengeinnsatskran, #2-56 gjengestørrelse, 9/16 tommer trådlengde | CH3WAX 4EYR9 02CPB2-563BUNC341NOK
HELICOIL 03CPB skruegjengeinnsatskran, #3-48 gjengestørrelse, 5/8 tommer trådlengde | CH3WAY 4EYT7 03CPB3-483BUNC392NOK
HELICOIL 04CPB skrugjengeinnsatskran, #4-40 gjengestørrelse, 11/16 tommer trådlengde | CH3WAZ 4EYT8 04CPB4-403BUNC303NOK
HELICOIL 05CPB skrugjengeinnsatskran, #5-40 gjengestørrelse, 3/4 tommer gjengelengde | CH3WBA 4EYU6 05CPB5-403BUNC343NOK
HELICOIL 06CPB skruegjengeinnsatskran, #6-32 gjengestørrelse, 7/8 tommer trådlengde | CH3WBB 4EYN1 06CPB6-323BUNC305NOK
HELICOIL 3CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 10-24 Gjengestørrelse | CH3WBE 3CPB10-243BUNC331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 2CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 8-32 Gjengestørrelse
311NOK / enhet