Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07845.016.0025 Socket Set Screw Oval 8-32 X 1/4, 100PK | AB8FZB 25J768

APPROVED VENDOR U07845.016.0025 Sokkelsett Skrue Oval 8-32 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AB8FZB Modell: U07845.016.0025Kryssref: 25J768
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse8-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.016.0025 Sokkelsett Skrue Oval 8-32 X 1/4, 100PK
231NOK /pakke