Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 1185-04CN168S Tanged Free Running Insert, UNC, 4-40 gjengestørrelse, 1000PK | CH3WNU

HELICOIL 1185-04CN168S Tanged Free Running Insert, UNC, 4-40 trådstørrelse, 1000PK

På lager
Vare: CH3WNU Modell: 1185-04CN168S

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 618 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse#31
Gratis Coil Dia.0.151 "
Sett inn lengde0.168 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse4-40
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 1185-04CN168S Tanged Free Running Insert, UNC, 4-40 trådstørrelse, 1000PK
12 618 NOK /pakke