Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEIDOLPH 036150430 Pumpehode, Pumpehode, 4, 151 Ml/Min strømningshastighet, 1/16 tommers tilkoblingsstørrelse | CR3VBG 36RN79

HEIDOLPH 036150430 Pumpehode, pumpehode, 4, 151 ml/min strømningshastighet, 1/16 tomme tilkoblingsstørrelse

På lager
Vare: CR3VBG Modell: 036150430Kryssreferanse: 36RN79

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpehode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEIDOLPH 036150430 Pumpehode, pumpehode, 4, 151 ml/min strømningshastighet, 1/16 tomme tilkoblingsstørrelse
14 856 NOK / enhet