HECK INDUSTRIES WS625 Weld Shaver 4 HK 110V | AH2XKJ 30NX73

HECK INDUSTRIES WS625 Weld Shaver 4 HK 110V

På lager
Vare: AH2XKJ Modell: WS625Kryssref: 30NX73

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveis barbermaskin
amps15
VinkelFikset
Kablet / trådløstcorded
HP4
Hz50/60
Maks. Skrå3 / 16 "
Ingen belastning RPM6500
Antall innsettinger som kreves8
Faseenslig
Tykkelse1 / 2 "
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Matehastighet: 2 til 6 fpm

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HECK INDUSTRIES WS625 Weld Shaver 4 HK 110V
34 762 NOK / enhet