HECK INDUSTRIES VA-400 Benk Beveler 1/2 HK 110V | AH2XKC 30NX40

HECK INDUSTRIES VA-400 Benk Beveler 1/2 HK 110V

På lager
Vare: AH2XKC Modell: VA-400Kryssref: 30NX40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk skråkant
amps7.4
Vinkel15 Grader til 45 Grader
Kablet / trådløstcorded
HP1/2
Hz50/60
Lengde19.5 "
Maks. Skrå3 / 16 "
Ingen belastning RPM3450
Antall innsettinger som kreves6
Faseenslig
Tykkelse1 / 16 "
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Matehastighet: 1 til 10 fpm

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HECK INDUSTRIES VA-400 Benk Beveler 1/2 HK 110V
22 574 NOK / enhet